SKF RNA 4904-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 4904.2RS
Rubix:03053307
Fabrikant:21300
EAN:7316577015044
SKF RNA 4904-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4904-2RS NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17x37x37 mm
Logistiek gewicht53 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte17 mm
Serierna
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r22,4 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19,4 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 44,36 excl. BTW
/ stuk
€ 53,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden