Referenties
INA:NKI17/20-XL
Rubix:03113548
Fabrikant:0507619940000
EAN:4047643204422

Productdetails : INA NKI 17/20 XL NAALDLAGER
Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x29x29 mm |
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 11600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 198,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen