INA NKI 12/16 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI12/16-XL
Rubix:03113538
Fabrikant:0507617300000
EAN:4012802972085
INA NKI 12/16 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 12/16 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x24x24 mm
Logistiek gewicht33 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte16 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental15200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r13900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,52 excl. BTW
/ stuk
32,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen