INA NA 4824 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4824-XL
Rubix:03113184
Fabrikant:0507684760000
EAN:4047643203951
INA NA 4824 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4824 XL NAALDLAGER


Naaldlager NA. . -XL, eenrijig, met binnenring, buitenring met 2 planken.
Naaldlager NA..-XL, enkele rij, met binnenring, buitenring met 2 randen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x150x150 mm
Logistiek gewicht1170 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte30 mm
Seriena48..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental2090 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r239000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr112000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
446,15 excl. BTW
/ stuk
539,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen