NTN NK 14/20 R + IR 10X14X20 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK14/20R+1R10X14X20

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK14/20R+1R10X14X20
Rubix:A0483847
EAN:4547359127560
NTN NK 14/20 R + IR 10X14X20 NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 14/20 R + IR 10X14X20 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x22x20 mm
Logistiek gewicht40 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,63 excl. BTW
/ stuk
16,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen