Referenties
INA:NK45/20-TV-XL
Rubix:03113456
Fabrikant:0507543430000
EAN:4012802407952

Productdetails : INA NK 45/20 TV/XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager met randen en zonder binnenring. Zonder opening of smeergroef. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearings NK, light series
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x55x55 mm |
| Logistiek gewicht | 84 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 62000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,39 excl. BTW
/ stuk
€ 50,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
