Referenties
NTN:NK19/16R
Rubix:A0486126
EAN:4547359127782



Productdetails : NTN NK 19/16 R NAALDLAGER
Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x27x16 mm |
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Binnendiameter | 19 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | nk |
| Koker | staal |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13300 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen