Referenties
INA:RNAO60X78X20-XL
Rubix:03119351
Fabrikant:0507761340000
EAN:4012802735581

Productdetails : INA RNAO 60X78X20 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlagers RNAO, zonder ribben
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | rnao..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 85000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49500 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,31 excl. BTW
/ stuk
€ 127,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen