NTN NK 26/16 R + IR 22X26X16 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK26/16R+1R22X26X16

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK26/16R+1R22X26X16
Rubix:A0483815
EAN:4547359128116
NTN NK 26/16 R + IR 22X26X16 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter22 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 26/16 R + IR 22X26X16 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x34x16 mm
Logistiek gewicht56 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 16,97 excl. BTW
/ stuk
€ 20,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen