INA RNAO 17X25X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlager NKS

Zie technische informatie
Referenties
INA:RNAO17X25X13
Rubix:03119321
Fabrikant:0000053550000
EAN:4012802710168
INA RNAO 17X25X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RNAO 17X25X13 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Naaldlager met randen en zonder binnenring. Bedrijfstemperatuur: - 20 °C tot + 120 °C.
Needle roller bearing RNAO, two-row, no inner ring, no rib

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x25x25 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte13 mm
Seriernao
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10400 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,75 excl. BTW
/ stuk
26,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen