Referenties
SKF:RNA 4903
Rubix:03053302
Fabrikant:21293
EAN:7316577015013

Productdetails : SKF RNA 4903 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 22,2 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | rna |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16,3 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11,4 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,66 excl. BTW
/ stuk
€ 33,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen