INA NKI 50/25 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NKI50/25-XL
Rubix:03113598
Fabrikant:0507623380000
EAN:4012802734478
INA NKI 50/25 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NKI 50/25 XL NAALDLAGER


Naaldlager met binnenring.
Needle roller bearings NKI, light series

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x68x68 mm
Logistiek gewicht262 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Serienki..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental4900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,87 excl. BTW
/ stuk
97,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen