SKF AXK 0515 TN NAALDTAATSLAGERKOOI

Naaldtaatslagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:AXK 0515 TN
Rubix:03473324
Fabrikant:783
EAN:7316570776201
SKF AXK 0515 TN NAALDTAATSLAGERKOOI
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AXK 0515 TN NAALDTAATSLAGERKOOI


SKF axiaal-naaldlagers, d.w.z. hun hoofdbestanddeel van de axiale naaldrol en kooi bestaat uit een dimensionaal stabiele kooi waarin een groot aantal naaldrollen veilig worden geleid en gehouden. Axiaal-naaldlagers resulteren in zeer stijve lagers met een kleine tot zeer kleine axiale ruimtebehoefte. Bijzonder plaatsbesparende lagers, die niet meer plaats innemen dan conventionele drukrollen, ontstaan wanneer de kopse kanten van de aangrenzende machinedelen gebruikt kunnen worden als loopbanen voor de axiale naaldkrans.
Naaldrollentaatssets zijn ontworpen om bestand te zijn tegen hoge axiale belastingen en piekbelastingen in een richting. Zij bieden een hoge mate van stijfheid en hebben weinig axiale ruimte nodig. In toepassingen waar de vlakken van de aanliggende machinecomponenten dienen als loopbanen, hoeven naaldtaatslagers niet meer ruimte in te nemen dan een conventionele taatsring. De lagers kunnen ook worden gecombineerd met lagerringen om complete lagers te vormen.

Sterke punten

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)2x15x15 mm
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter15 mm
Breedte2 mm
Kokerpolyamide
Referentietoerental6700 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9,5 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4,5 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,14 excl. BTW
/ stuk
6,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden