Referenties
INA:RNA4912-XL
Rubix:03119302
Fabrikant:0506664440000
EAN:4012802273090

Productdetails : INA RNA 4912 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x85x85 mm |
| Logistiek gewicht | 272 g |
| Binnendiameter | 68 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,17 excl. BTW
/ stuk
€ 111,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen