NTN NK 9/16 T2 + IR 6X9X16 NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK9/16T2+1R6X9X16

Zie technische informatie

Referenties

NTN:NK9/16T2+1R6X9X16
Rubix:A0483771
EAN:4547359129588
NTN NK 9/16 T2 + IR 6X9X16 NAALDLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 9/16 T2 + IR 6X9X16 NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ringen, met binnenring, dubbele zijplaten, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x9x16 mm
Logistiek gewicht17 g
Binnendiameter6 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerpolyamide
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 10,60 excl. BTW
/ stuk
€ 12,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen