Referenties
INA:RNA4916-XL
Rubix:03113988
Fabrikant:0506664950000
EAN:4012802193237

Productdetails : INA RNA 4916 XL NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Naaldlager RNA49, conform DIN 617/ISO 1206. Geen binnenring.
Radial roller bearing RNA..-XL
Sterke punten
Verminderd radiaalvolume. X-Life serie (XL), geoptimaliseerde lagerbanen. Hogere belastingcapaciteit en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 515 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 174000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 101000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,64 excl. BTW
/ stuk
€ 205,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen