SKF AXK 5070 NAALDTAATSLAGERKOOI

Naaldtaatslagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:AXK 5070
Rubix:03473330
Fabrikant:805
EAN:7316577710031
SKF AXK 5070 NAALDTAATSLAGERKOOI
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AXK 5070 NAALDTAATSLAGERKOOI


SKF axiaal-naaldlagers, d.w.z. hun hoofdbestanddeel van de axiale naaldrol en kooi bestaat uit een dimensionaal stabiele kooi waarin een groot aantal naaldrollen veilig worden geleid en gehouden. Axiaal-naaldlagers resulteren in zeer stijve lagers met een kleine tot zeer kleine axiale ruimtebehoefte. Bijzonder plaatsbesparende lagers, die niet meer plaats innemen dan conventionele drukrollen, ontstaan wanneer de kopse kanten van de aangrenzende machinedelen gebruikt kunnen worden als loopbanen voor de axiale naaldkrans.
Naaldrollentaatssets zijn ontworpen om bestand te zijn tegen hoge axiale belastingen en piekbelastingen in een richting. Zij bieden een hoge mate van stijfheid en hebben weinig axiale ruimte nodig. In toepassingen waar de vlakken van de aanliggende machinecomponenten dienen als loopbanen, hoeven naaldtaatslagers niet meer ruimte in te nemen dan een conventionele taatsring. De lagers kunnen ook worden gecombineerd met lagerringen om complete lagers te vormen.

Sterke punten

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)3x70x70 mm
Logistiek gewicht20 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter70 mm
Breedte3 mm
Kokerstaal
Referentietoerental2400 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r143 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28,5 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,46 excl. BTW
/ stuk
10,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen