NTN NK 38/20 R NAALDLAGER

NTN - Naaldlager - NK38/20R

Zie technische informatie
Referenties
NTN:NK38/20R
Rubix:A0483806
EAN:4547359128543
NTN NK 38/20 R NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN NK 38/20 R NAALDLAGER


Naaldlager, bewerkte ring, zonder binnenring, dubbelzijdige ribben, smeergat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48x48x20 mm
Logistiek gewicht84 g
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter48 mm
Breedte20 mm
Serienk
Kokerstaal
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25900 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,09 excl. BTW
/ stuk
19,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen