Referenties
SKF:NKS 37
Rubix:03054210
Fabrikant:14397
EAN:7316570634037

Productdetails : SKF NKS 37 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 123 g |
| Binnendiameter | 37 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | nks |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 10000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36,9 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,17 excl. BTW
/ stuk
€ 69,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
