Referenties
INA:NA49/22-XL-C3
Rubix:A0244412
Fabrikant:0506617010030
EAN:4012802172447

Productdetails : INA NA 49/22 XL/C3 NAALDLAGER
Radiaal rollager NA..-XL
Sterke punten
Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 81,71 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | na..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,62 excl. BTW
/ stuk
€ 53,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen