NTN IR 22X28X30 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R22X28X30
Rubix:A0484143
EAN:4547359251265
NTN IR 22X28X30 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 22X28X30 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x28x30 mm
Logistiek gewicht54 g
Binnendiameter22 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte30 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,43 excl. BTW
/ stuk
11,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen