Referenties
INA:HFZ101410-A-L564
Rubix:03115283
Fabrikant:0051346840962
EAN:4047643180948


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 22,225 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : INA HFZ 101410 A VRIJLOOPKOPPELING
Getrokken naaldbussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,5 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 22,225 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Serie | hfz |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,83 excl. BTW
/ stuk
€ 38,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden