Referenties
SKF:NK 29/30
Rubix:03474931
Fabrikant:14193
EAN:7316577120021

Productdetails : SKF NK 29/30 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x38x38 mm |
| Logistiek gewicht | 81 g |
| Binnendiameter | 29 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 60000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31900 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,29 excl. BTW
/ stuk
€ 41,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
