SKF RNA 4828 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:RNA 4828
Rubix:03053288
Fabrikant:21271
EAN:7316570176957
SKF RNA 4828 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter155 mm
Buitendiameter175 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 4828 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x175x175 mm
Logistiek gewicht1050 g
Binnendiameter155 mm
Buitendiameter175 mm
Breedte35 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental2600 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r345 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr121 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
489,68 excl. BTW
/ stuk
592,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen