NTN IR 45X52X40 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R45X52X40
Rubix:A0484203
EAN:4547359252729
NTN IR 45X52X40 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 45X52X40 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)52x52x40 mm
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte40 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,17 excl. BTW
/ stuk
23,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen