SKF RNA 49/32 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:RNA 49/32
Rubix:03053122
Fabrikant:21279
EAN:7316577308771
SKF RNA 49/32 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF RNA 49/32 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen Geen
Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x52x52 mm
Logistiek gewicht89,1 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte20 mm
Serierna
Kokerstaal
Referentietoerental10000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r51 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30,8 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 42,58 excl. BTW
/ stuk
€ 51,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen