Referenties
SKF:NK 75/35
Rubix:03052548
Fabrikant:14239
EAN:7316570675924

Productdetails : SKF NK 75/35 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Sterke punten
- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x92x92 mm |
| Logistiek gewicht | 445 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Serie | nk |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Aantal rijen | 1 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 170000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74800 N |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,60 excl. BTW
/ stuk
€ 178,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
