NTN IR 60X68X25 BINNENRING

NTN Naaldlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R60X68X25
Rubix:A0484193
EAN:4547359253122
NTN IR 60X68X25 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 60X68X25 BINNENRING


Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x68x25 mm
Logistiek gewicht170 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte25 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,89 excl. BTW
/ stuk
19,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen