INA NA 4900 XL NAALDLAGER

Naaldlager

Zie technische informatie
Referenties
INA:NA4900-XL
Rubix:03113208
Fabrikant:0506594210000
EAN:4012802273076
INA NA 4900 XL NAALDLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA NA 4900 XL NAALDLAGER


Radiaal rollager NA..-XL

Sterke punten

Lager met standaard binnenring. Gereduceerde radiale speling. X-Life (XL) serie, geoptimaliseerde loopbanen. Hogere belastbaarheid en langere levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x22x22 mm
Logistiek gewicht24 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte13 mm
Seriena..-xl
Materiaalstaal
Referentietoerental17300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9600 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
155,85 excl. BTW
/ 5 stuks
188,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen