NTN IR 85X100X35 BINNENRING

NTN - Naaldlager - 1R85X100X35

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:1R85X100X35
Rubix:A0484116
EAN:4547359253948
NTN IR 85X100X35 BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN IR 85X100X35 BINNENRING


NTN - Naaldlager - 1R85X100X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x100x35 mm
Logistiek gewicht608 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte35 mm
Serieir
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,07 excl. BTW
/ stuk
52,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen