Referenties
NTN:1R7X10X12
Rubix:A0484121
EAN:4547359253436

Documenten
Productdetails : NTN IR 7X10X12 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x10x12 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,49 excl. BTW
/ stuk
€ 5,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen