Referenties
NTN:1R45X52X22
Rubix:A0484204
EAN:4547359478303

Documenten
Productdetails : NTN IR 45X52X22 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x52x22 mm |
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen