Referenties
NTN:1R25X30X17
Rubix:A0484138
EAN:4547359251401

Documenten
Productdetails : NTN IR 25X30X17 BINNENRING
Naaldlager met binnenring
Binnenring NTN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x17 mm |
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | ir |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen