Referenties
SMC:KQ2U11-13A
Rubix:A0267447
EAN:3618036045949

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 11 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt, pp (behuizing);c3604 (stift);304 roestvrij staal (klauw);pom (spantang, ontgrendelknop);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider);nbr (afdichting, o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2U11-13A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk Verschillende Diameters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Aansluiting 1 | 11 |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (behuizing);c3604 (stift);304 roestvrij staal (klauw);pom (spantang, ontgrendelknop);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider);nbr (afdichting, o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Lengte | 32 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen