ROEBUCK HYBRID LED ZAKLAMP 1000LM IP68 887706

HYBRIDE LED ZAKLAMP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:887706
Rubix:A0160556
EAN:3660338410918
ROEBUCK HYBRID LED ZAKLAMP 1000LM IP68 887706

Technische samenvatting

Helderheid1000 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK HYBRID LED ZAKLAMP 1000LM IP68 887706


Hybride LED zaklamp.
Stralingssterkte: tot 1000 lumen
Max straalbereik: 180 m (Max)
Voeding : 3,7V 2600 mAh Li-ion
Levensduur batterij : tot 100u
Oplaadtijd: 3u
Voorzien van een klemklem

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid1000 lm
65,69 excl. BTW
/ stuk
79,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden