MILWAUKEE ZAKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 FMLED-301
USB oplaadbare zaklamp 800 lumen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:L4 FMLED-201
Rubix:A0423124
Fabrikant:4933479770
EAN:4058546375645

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE ZAKLAMP L4 LED 1 X 3,0 AH L4 FMLED-301
TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 800 lumen en tot wel 150 m straalafstand
De zaklamp beschikt over 2 standen en een bulls-eye-straalpatroon, geoptimaliseerd voor afstand en verlichting van dichtbij
IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
Kortstondige en constante aan/uit knop
Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
Inclusief USB-kabel
De zaklamp beschikt over 2 standen en een bulls-eye-straalpatroon, geoptimaliseerd voor afstand en verlichting van dichtbij
IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
Kortstondige en constante aan/uit knop
Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
Inclusief USB-kabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 800 lm |
| Bereik | tot 150 m |
| Model | l4 fmled-201 |
| Voeding | 4 V |
| Materiaal | metaal |
| Waterbestendigheid | ja |
| Spanning | 4 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,91 excl. BTW
/ stuk
€ 123,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen