BAHCO ZAKLAMP SLANK 80-400LM 262MM BLTS10

Zaklamp extra dun/licht SMD-LED BLTS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BLTS10
Rubix:A0772421
EAN:7314150246427
BAHCO ZAKLAMP SLANK 80-400LM 262MM BLTS10

Technische samenvatting

Helderheid400 lm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO ZAKLAMP SLANK 80-400LM 262MM BLTS10


Extra dun, ultralicht. 10 SMD-LED lamp. 1 SMD-LED zaklamp. Magneet en kabel. Mini-USB oplader. IP20. Lamp kan op 50% of 100% vermogen worden gebruikt. 180 lumen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht225 g
Helderheid400 lm
Bereik80-400 lm (80 lm spot / 400 lm basis)
Modelblts10
Waterbestendigheidnee
Aangepaste tariefcode82055980
60,11 excl. BTW
/ stuk
72,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen