Referenties
Pferd Tools:305/6 SP
Rubix:23081774
Fabrikant:22230556
EAN:4007220058015

Productdetails : PFERD HSS-GRAVEERFREES 305/6 T5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,17 excl. BTW
/ stuk
€ 15,94 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
