Referenties
PILZ:751105
Rubix:3499115564
EAN:4046548025538

Productdetails : PILZ 751105 VEILIGHEIDSRELAIS PNOZ S5 C 24VDC 2N/O 2N/O
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 6 A |
| Bouwvorm | insteekbaar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 250 V |
| Max. schakelspanning | 240 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 601,07 excl. BTW
/ stuk
€ 727,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
