PILZ NOOD UIT RELAIS 24VUC 3S+1O 45MM PNOZ X3 24VUC
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop Veiligheidsdeur Lichtscherm
Zie technische informatieReferenties
PILZ:774310
Rubix:32363306
Fabrikant:774310
EAN:4046548011685

Productdetails : PILZ NOOD UIT RELAIS 24VUC 3S+1O 45MM PNOZ X3 24VUC
pilz pnoz x3 24vdc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 8 A |
| Bouwvorm | din-rail (35 mm) |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 250 V |
| Max. schakelspanning | 240 V |
| Max. schakelvermogen | 2000 VA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,29 excl. BTW
/ stuk
€ 513,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
