PILZ NOODSTOPRELAIS PNOZ-XV1P-24VDC
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidshek lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:777601
Rubix:3499102346
Fabrikant:777601
EAN:4046548009286

Productdetails : PILZ NOODSTOPRELAIS PNOZ-XV1P-24VDC
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 5 A |
| Bouwvorm | insteekbaar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 250 V |
| Max. schakelspanning | 240 V |
| Max. schakelvermogen | 1250 VA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,45 excl. BTW
/ stuk
€ 609,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
