PILZ PNOZ S6 24VDC CAT.4 750106
Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidshek lichtgordijn
Zie technische informatieReferenties
PILZ:750106
Rubix:3499115501
Fabrikant:750106
EAN:4046548025651

Productdetails : PILZ PNOZ S6 24VDC CAT.4 750106
PILZ VEILIGHEIDSRELAIS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Besturingsspaning | 24 V |
| Max. schakelstroom | 6 A |
| Bouwvorm | din-rail (35 mm) |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Isolatiespanning | 250 V |
| Max. schakelspanning | 240 V |
| Max. schakelvermogen | 1500 VA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 695,22 excl. BTW
/ stuk
€ 841,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
