Referenties
Festo:NPQE-L-Q4-E-F1A-P10
Rubix:A0368707
Fabrikant:8158796
EAN:4052568599232

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
|---|
Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING NPQE-L-Q4-E-F1A-P10 8158796
NPQE-L-Q4-E-F1A-P10 L-INSTEEKKOPPEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); pom (demontagering); nbr (slangafdichting); hooggelegeerd roestvast staal (slangklemsegment) |
| Diameter buis | 4 mm |
| Type koppeling | l-vormige push-in insteekkoppeling |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | push-in aansluiting (voor persluchtslang buiten-ø 4 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,42 excl. BTW
/ stuk
€ 4,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen