SKF FYTWK 25 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Y-TECH flenslagerhuis met schroefdraadpennen SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:FYTWK 25 YTA
Rubix:03474086
Fabrikant:445802
EAN:07316574944484


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : SKF FYTWK 25 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Voor levenslang voorgesmeerd met een niet-toxisch, voedselgeschikt vet
- Lichtgewicht
- Sterk
- Voor levenslang voorgesmeerd met een niet-toxisch, voedselgeschikt vet
- Lichtgewicht
- Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,8x130x25 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,44 excl. BTW
/ stuk
€ 74,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen