Referenties
SMC:TPS1208Y-20
Rubix:A0268875
Fabrikant:TPS1208Y-20

Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPS1208Y-20
Smc polyolefin slang tps1208y-20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | geel |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,78 excl. BTW
/ stuk
€ 118,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen