SMC POLYURETAAN SLANG TU0604G3-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU0604G3-20
Rubix:05281220
Fabrikant:TU0604G3-20
SMC POLYURETAAN SLANG TU0604G3-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0604G3-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Toepasbare buisbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Kleur: G3 (Neon groen)
Rol lengte: 20 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgroen
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 16,93 excl. BTW
/ rol
€ 20,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen