SMC ZACHTE NYLON SLANG TISA13B-20 (RO=20M)

Buizen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TISA13B-20
Rubix:05298544
Fabrikant:TISA13B-20
EAN:3618036137699
SMC ZACHTE NYLON SLANG TISA13B-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter9,56 mm
Buitendiameter12,7 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC ZACHTE NYLON SLANG TISA13B-20 (RO=20M)


De TISA-serie is een zachte nylon slang die is gemaakt voor algemene luchttoepassingen. TISA is verkrijgbaar in inch-maten en wordt standaard geleverd op rollen van 20 meter in zwart of wit.
TISA, Zacht Nylon Buizenstelsel van de Duimgrootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1161 g
Binnendiameter9,56 mm
Buitendiameter12,7 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,70 excl. BTW
/ rol
115,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen