Referenties
Grundfos:M.12.3.4 3x400V
Rubix:A0114267
Fabrikant:97901065
EAN:5710626080656


Technische samenvatting
| Nominale druk | 0,85 bar |
|---|---|
| Type | grundfos multilift m.12.3.4 3x400v |
Productdetails : GRUNDFOS POMP M.12.3.4 3x400V
Compacte Grundfos Multilift M.12.3.4 hefinstallatie voor afvalwater met vortex-impeller en LC221-besturing (3x400 V). Max. 8,5 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale druk | 0,85 bar |
| Type | grundfos multilift m.12.3.4 3x400v |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | luranyl (impeller); ldpe (tank); nbr (pakking) |
| Gewicht | 69 kg |
| Max. toerental | 1430 rpm |
| Serie | multilift m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.695,12 excl. BTW
/ stuk
€ 4.471,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen