Referenties
Enerpac:P51
Rubix:A0012934
Fabrikant:P51
EAN:0662005107100


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 819 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 200 bar |
| Type | hydraulische handpomp |
Documenten
Productdetails : ENERPAC HANDPOMP P51
Deze hydraulische handpompen voor lage druk zijn duurzaam, draagbaar, zeer efficiënt en gebruiksvriendelijk. Elk model in de serie heeft een volledig stalen constructie, een verchroomde plunjer en een afstrijksysteem voor langdurige prestaties. Deze pompen zijn ontworpen om een breed scala aan enkelwerkende cilinders en gereedschappen aan te drijven in ruimtes met beperkte ruimte. Het assortiment omvat de P51, die alleen in horizontale positie kan worden gebruikt, en andere modellen die ook in verticale positie kunnen worden gebruikt: P18 met de pompkop naar beneden gericht, P25 en P50 met de pompkop naar boven gericht. Elk model is beveiligd met externe ontlastkleppen en interne overbelastingskleppen. Met een keuze uit oliecapaciteiten tot 200 in3 (3.277 cm3) en werkdrukken van 2.500 psi (175 bar) - 5.000 psi (350 bar) vindt u altijd een Enerpac lagedruk hydraulische handpomp die aan uw behoeften voldoet.
Sterke punten
•Externe ontlastklep
Interne overdrukventiel voor bescherming tegen overbelasting
P51 alleen voor horizontaal gebruik
Interne overdrukventiel voor bescherming tegen overbelasting
P51 alleen voor horizontaal gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 819 cm³ |
| Nominale druk | 200 bar |
| Type | hydraulische handpomp |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84132000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,20 excl. BTW
/ stuk
€ 876,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen