SMC 2/2 VENTIEL VXD252MGK

Procesventielen VXD

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VXD252MGK
Rubix:05297954
EAN:3618036510782
SMC 2/2 VENTIEL VXD252MGK
Technische samenvatting
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VXD252MGK


Elektrisch Bediend 2 Poorts Ventiel, Piloot Gestuurd, Enkele Unit
Maat - Kleptype: 5 (20A - N.C.)
Vloeistof: 2 (voor water)
Materiaal behuizing - Poortgrootte - Doorlaatdiameter: M (Roestvrij staal - 3/4 - ø20)
Spanning - Elektrische ingang: G (24 VDC - DIN-aansluiting met overspanningsbeveiliging)
Speciale spanning: Geen
Andere opties: K (Lage concentratie ozonbestendig - Olievrij - G)
EPDM Specificatie: Geen
Beugel/Elektrische ingangsrichting
(Opties voor EPDM): Geen/Standaard
Beugel: Geen
Elektrische ingangsrichting
(Opties voor beugel): Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Type2 poort; elektromagneet
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
178,59 excl. BTW
/ stuk
216,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen